110X126X9 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44
AM44 Abstreifer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67123059
Rubix:3202901
Hersteller:67123059


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 126 mm |
| Höhe | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 110X126X9 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44
Der AM44 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Am Außendurchmesser ist ein Metallwinkelring an den TPU-Körper anvulkanisiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 126 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,29 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar