50X58X8 P8 NBR 90 109 -IV- Doppelabstreifer OB Reihe P8 Industry Pack
Doppelabstreifer P8
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24197635
Rubix:706462
Hersteller:24197635

Produktdetails : 50X58X8 P8 NBR 90 109 -IV- Doppelabstreifer OB Reihe P8 Industry Pack
Vorstehende Abstreiflippe Zusätzliche Durchmesserstufe am Außensitz
Doppelabstreifer P 8 90 NBR 109
Stärken
Sehr gute Dichtwirkung gegen Restölfilm auf der ausfahrenden Stange Sehr gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Ausführung | p8 |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.250,15 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
2.677,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
