3210032610 Aluminium Arbeitspodest 2,8m, 4 Stufen Handl
Aluminium Arbeitspodest 2,8m, 4 Stufen Handl
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900027976
Rubix:1111328
Produktdetails : 3210032610 Aluminium Arbeitspodest 2,8m, 4 Stufen Handl
- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 220 mm tiefe Stufen aus Stahl-Gitterrost für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
- Zwei Hubrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort (liegen lose bei)
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73269030 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
819,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
975,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



