9191992000 Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 20,0mm
AlTiN+
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:23402000, 9191992000
Rubix:2152635
Hersteller:4317784742252
EAN:4317784742252
Produktdetails : 9191992000 Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 20,0mm
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 20,0mm FORTIS
VHM-Universal-Schaftfräser Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
VHM-Universal-Schaftfräser Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 104 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std












