9191991000 Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 10,0mm
AlTiN+
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:23401000, 9191991000
Rubix:2152638
Hersteller:4317784742283
EAN:4317784742283
Produktdetails : 9191991000 Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 10,0mm
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 10,0mm FORTIS
VHM-Universal-Schaftfräser Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
VHM-Universal-Schaftfräser Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 72 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std












