FA 11 M Aktivkohlefilter >multifix<, mit Metallbehälter, BG 1, G 1/4
Aktivkohlefilter multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FA 11 M
Rubix:347418
Hersteller:100543
EAN:4047322131209



Dokumente
Produktdetails : FA 11 M Aktivkohlefilter >multifix<, mit Metallbehälter, BG 1, G 1/4
Aktivkohlefilter multifix mit Metallbehälter, 0,005 mg/m³, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °CZur Geruchsfiltrierung der Druckluft.Von der Aktivkohle werden die in der Druckluft enthaltenen Öldampfmoleküle absorbiert. Aktivkohlepartikel gelangen aufgrund einer separaten Filtertrasse nicht in den Luftstrom.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 527 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | zink - z 410, nbr, papier, borsilikat, aktivkohle, polycarbonat |
| Volumenstrom | 380 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
