Referenzen
Metabo:600713510
Rubix:3231361
Hersteller:600713510
EAN:4007430309549

Produktdetails : 8111100050 Kombihammer Set UHEV 2860-2 Q Set
Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren mit zwei Stufen und Meißeln
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerbohrfutter und Schnellspannbohrfutter für das Bohren in Holz und Metall
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-Elektronik für das Arbeiten mit materialangepassten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Einstellrad zur Regulierung von Drehzahl und Schlagzahl
2-Gang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum Bohren in Holz und Metall
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Äußerst robustes Schlagwerk, präzise gelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: lange Lebensdauer und robust
Perfekte Ergonomie dank Schwerpunkt nahe der Hand und optimaler Griffkontur
Unterliegender Umschalter, gegen Beschädigung und Staub geschützt
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanische Entkopplung des Antriebs beim Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Wiederanlaufsperre: verhindert das unbeabsichtigte Starten der Maschine nach Stromunterbrechung
Verriegelbarer Schalter für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
Kabelschützende Kugelmuffe für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
Mit:
SDS-plus-Hammerbohrfutter, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Zusätzlicher gummierter Anti-Rutsch-Handgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, SDS-plus-Bohr-/Meißel-Set (10-tlg.)
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerbohrfutter und Schnellspannbohrfutter für das Bohren in Holz und Metall
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-Elektronik für das Arbeiten mit materialangepassten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Einstellrad zur Regulierung von Drehzahl und Schlagzahl
2-Gang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum Bohren in Holz und Metall
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Äußerst robustes Schlagwerk, präzise gelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: lange Lebensdauer und robust
Perfekte Ergonomie dank Schwerpunkt nahe der Hand und optimaler Griffkontur
Unterliegender Umschalter, gegen Beschädigung und Staub geschützt
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanische Entkopplung des Antriebs beim Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Wiederanlaufsperre: verhindert das unbeabsichtigte Starten der Maschine nach Stromunterbrechung
Verriegelbarer Schalter für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
Kabelschützende Kugelmuffe für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
Mit:
SDS-plus-Hammerbohrfutter, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Zusätzlicher gummierter Anti-Rutsch-Handgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, SDS-plus-Bohr-/Meißel-Set (10-tlg.)
Kombihammer UHEV 2860-2 Q Set
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
2-Gang-Getriebe
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
Wiederanlaufschutz
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
Arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz 10-tlg., Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX
Dieser Kombihammer bietet 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln mit einem Hochleistungsschlagwerk, präzisionsgelagert, in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust. Gut handhaben lässt er sich dank seines handnahen Schwerpunktes und seiner optimierten Griffkontur.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz 10-tlg., Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX
Stärken
Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren mit zwei Stufen und Meißeln|Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerbohrfutter und Schnellspannbohrfutter für das Bohren in Holz und Metall|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-Elektronik für das Arbeiten mit materialangepassten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben|Einstellrad zur Regulierung von Drehzahl und Schlagzahl|2-Gang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum Bohren in Holz und Metall|Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer|Äußerst robustes Schlagwerk, präzise gelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: lange Lebensdauer und robust|Perfekte Ergonomie dank Schwerpunkt nahe der Hand und optimaler Griffkontur|Unterliegender Umschalter, gegen Beschädigung und Staub geschützt|Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanische Entkopplung des Antriebs beim Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten|Wiederanlaufsperre: verhindert das unbeabsichtigte Starten der Maschine nach Stromunterbrechung|Verriegelbarer Schalter für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb|Kabelschützende Kugelmuffe für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten|Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Gewicht | 3,3 kg |
| Bohrleistung Beton | 28 mm |
| Kabellos | nein |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Leistung | 1100 W |
| Schlagfrequenz | 4500 cp/min |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
| Spannhülse | sds-plus |
| Modell | uhev 2860-2 quick set |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
396,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort















