4933464961 Akku-Rückensprühgerät solo ,ohne Tank,M18 BPFPH-0 ohne Akku
Akku-Rückensprühgerät
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:M18 BPFPH-0
Rubix:3230827
Hersteller:4933464961
EAN:4058546229061




Technische Zusammenfassung
| Typ | 01000751, 8112901140, 4933464961 akku-rückensprühgerät solo ,ohne tank,m18 bpfph-0 ohne akku |
|---|
Produktdetails : 4933464961 Akku-Rückensprühgerät solo ,ohne Tank,M18 BPFPH-0 ohne Akku
Akku-Rucksack-Sprühgerät M18 BPFPH-0
Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt
Spezifisch, wechselbare Tanks verhindern chemische Verunreinigungen
Anwendungsbezogener Druck einstellbar
Bis zu 2 Stunden Laufzeit (bis zu 12 Kanister) mit einem 4,0 Ah Akku
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
SWITCH TANK Akku-Rucksack-Sprühgerät mit austauschbaren Tanks und einer elektronischen Pumpe ohne Krafteinsatz.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 01000751, 8112901140, 4933464961 akku-rückensprühgerät solo ,ohne tank,m18 bpfph-0 ohne akku |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,41 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar