64193 Mobile Absaugeinheit, 64193, 110 V

3M Xtract™ Mobile Absaugeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:64193
Rubix:3485025
Hersteller:7100260424
EAN:04054596929852
brand logo

Technische Zusammenfassung

Leistung1400 W
Versorgung110 V
Tank35 l
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 64193 Mobile Absaugeinheit, 64193, 110 V


Lassen Sie den Staub hinter sich. Die 3M Xtract™ Mobile Absaugeinheit hilft Ihnen, Ihre Substrate und Ihren Arbeitsplatz sauber zu halten. Dieses kompakte und robuste Gerät lässt sich problemlos in Ihrer Werkstatt bewegen und lässt den Staub dort, wo er hingehört – weg von der Luft und in den 35-Liter-Staubauffangbehälter. Arbeiten Sie nahezu staubfrei dank standardmäßiger HEPA-Filter. Erleben Sie die Vorteile der 3M Xtract™ Maschinenschliff-Lösungen. 3M ist Ihr Systemanbieter für alle Schleifanwendungen. Von Netzscheiben über Exzenterschleifer bis hin zu mobilen Staubabsaugungseinheiten haben wir alles, was Sie brauchen, um die Produktivität und Werkstückqualität in Ihrem Betrieb zu steigern. Die technischen Experten von 3M verfügen über jahrzehntelange Anwendungs- und Branchenkenntnisse, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Schleifmittel und die optimale Systemlösung erhalten. Anwendungen im Fokus Metallbe- und -verarbeitung Schleifen von Füller Schleifen von Gelbeschichtungen Schleifen von Verbundwerkstoffen Holzbearbeitung
Die innovative 3M Xtract™ Mobile Absaugeinheit ermöglicht Ihnen eine maximale Staubabsaugung in Ihrer direkten Umgebung. Sie können problemlos kompatible elektrische oder pneumatische 3M Xtract™ Exzenterschleifer für eine bedarfsgerechte Staubabsaugung anschließen. Im Lieferumfang sind HEPA-Filter mit hoher Abscheideleistung enthalten, damit Sie Ihre Arbeitsumgebung nahezu staubfrei halten können.

Stärken

Schließen Sie den leistungsstarken Industriestaubsauger an 3M Xtract™ Exzenterschleifer an und entfernen Sie Staub von Ihrer Arbeitsfläche;Automatische Ein-/Aus-Kompatibilität mit Druckluft- und Elektroschleifern;Das kompakte und robuste Design hält den härtesten industriellen Bedingungen stand;Automatische Filterreinigung ohne Unterbrechungen des Luftstroms;Leiser Betrieb: 69 dB(A);Die Frontblende bietet einen bequemen Zugriff auf die Bedienelemente und Anschlüsse;Optimaler Luftstrom: Maximaler Volumenstrom von 74 l/min am Gebläse;Optimale Absaugung: 25,5 kPa am Gebläse;Filter der Klasse M und optional als Zubehör ein HEPA-14-Filter;Regulierbarer Luftstrom;Bruttovolumen: 35 Liter

Technische Informationen


Attribute
Leistung1400 W
Versorgung110 V
Tank35 l
Typ3m xtract™ mobile absaugeinheit (tragbarer industriestaubsauger)
Schallpegel69 dBA
Länge0,53 m
Gewicht15,6 kg
Kabellänge8 m
Unterdruck255 mbar
1.256,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.494,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage