• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Handwerkerwerkzeuge(1.836)
    • Explosionsschutzwerkzeuge(319)
    • Automobilwerkzeuge(248)
    Siehe Spezialwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Spezialwerkzeuge
    4. Automobilwerkzeuge
    5. Ölwechsel
    6. Entleerungspumpe
    7. 4001002383 Schmutzwasserpumpe SP 180-35 SI

    4001002383 Schmutzwasserpumpe SP 180-35 SI

    Entleerungspumpe Metabo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Metabo:601796000
    Rubix:3973400
    Hersteller:601796000
    EAN:4061792274273
    brand logo

    Produktdetails : 4001002383 Schmutzwasserpumpe SP 180-35 SI


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    121,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    144,59 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410004685 Elektropumpe CENTRI 230V, AZ, mit 4 m Schlauch4001002388 Schmutzwasserpumpe SP 220-35 S Inox4001002382 Schmutzwasserpumpe SP 150-30 S3410004680 Elektropumpe CENTRI 12V, AZ, mit 4 m Schlauch4001002387 Schmutzwasserpumpe SP 120-35 S3510001925 Ölpapier, 80gm, Rolle a 25kg, 1000mm breitx300lfmU.46 Oelfilterschluessel f PKW 65 - 105 mm9970480020 Zweihandfettpresse-ZHFP,Panzerschlauch, Mundstück, 12853 1003410004685 Elektropumpe CENTRI 230V, AZ, mit 4 m SchlauchU.46PL Oelfilterschluessel fuer LKW 105-145mm9696950005 Bandschlüssel für Ölfilter Antrieb 1/2Zoll 65-110mm74620002 1015 OELFILTER-LOESEWERKZEUG 3/8 ZollD.155 Aufsetz-Oelfilterschluessel 76 mmU.46ACL Oelfilterschluessel fuer PKW 66-106mm3510001920 Ölpapier, 80gm, Rolle a 25kg, 600mm breitx521lfm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap