FXC85 SET XL-BOXX Akku-Bolzenschubgerät
Akku-Bolzenschubgerät FXC 85
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:567478
Rubix:3830277
Hersteller:Set FXC 85 (EU)
EAN:4048962479485




Dokumente
Produktdetails : FXC85 SET XL-BOXX Akku-Bolzenschubgerät
Batteriebetriebenes Setzgerät
• Wegfall der Gaskartusche erspart Kosten und Aufwand
• Lange Lebensdauer mit Serviceintervallen nach 15.000 Befestigungen unter Standardbedingungen
• Geeignet für fischer Standardnägel DFN und Hochleistungsnägel DFNH
• Flexible Anpassung der Nagelsetztiefe
• Arbeitslicht zur Unterstützung des Setzvorgangs
Das fischer FXC 85 ist ein rein akkubetriebenes Setzgerät für die schnelle und einfache Befestigung in Beton und Stahl. Der leistungsstarke 18V Akku überträgt mit ca. 85 Joule ausreichend Energie für ein sicheres Setzen der Nägel. Zudem ist der Akku von Bosch mit allen AMPShare Geräten derselben Voltklasse kompatibel. Der Wegfall der Gaskartusche reduziert sowohl Verbrauchs- und Wartungskosten als auch den Aufwand für die Lagerung und den Transport. Das Komplett-Set des FXC 85 umfasst zwei Akkus, ein Ladegerät und wird in der praktischen XL-BOXX geliefert, welche mit der L-BOXX kompatibel ist. Das Gerät ist innerhalb des Temperaturbereichs von -5°C bis +50°C funktionsfähig.
Funktion:
• Das FXC 85 eignet sich für die schnelle und zuverlässige Installation von z. B. Trockenbauschienen und Elektroinstallationen an Boden, Decke oder Wand aus Beton oder Stahl
• Für eine optimale Installation muss das Gerät rechtwinklig zur Arbeitsfläche positioniert werden
• Der angebrachte Stützfuß gibt Halt, kann aber auch entfernt werden, um Nägel in engen Bereichen einzusetzen
• Einfache und schnelle Demontage des Magazins für die Beseitigung von verklemmten Nägeln
• Das Gerät ist innerhalb des Temperaturbereichs von -5°C bis +50°C funktionsfähig
Stärken
• Mit einer Leistung von ca. 85 Joule hat das Setzgerät ausreichend Energie für die Befestigung in Beton und Stahl
• Das Gerät wird durch den leistungsstarken 18V Akku der AMPShare Allianz von Bosch betrieben und ist somit mit allen AMPShare Geräten kompatibel
• Der Wegfall der Gaskartusche erspart Verbrauchs- und Wartungskosten und reduziert darüber hinaus Lärm
• Die Setztiefe der Nägel kann flexibel an die jeweilige Anwendung angepasst werden
• Mit Serviceintervallen nach jeweils 15.000 Befestigungen unter Standardbedingungen (LED Anzeige leuchtet magenta) weist das Gerät eine lange Lebensdauer auf
• Arbeitslicht an dem Gerät zur Unterstützung des Setzvorgangs
Anwendungen
• Trockenbauschienen
• Elektroinstallationen
• Verbundbleche
• Leichte Baukonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fxc 85 |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.885,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.243,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage