Locher Metabo 01781799, 8110400470, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja
Locher Metabo
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:01781799, 8110400470
Rubix:2912277
Produktdetails : 8110400470 Akku Kombihammer solo KHA 18 LTX BL 40 o. Akku o. LG metaBOX
Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40
Bürstenloser Motor
• Metabo VibraTech (MVT) – Gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
• Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung – dadurch langlebig und robust
• Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Bohren mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
• Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
• Sicherheitskupplung – mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers zum sicheren Arbeiten
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine , gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Hammer eignet sich zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln – jederzeit und überall . Es wird maximale Bohrleistung, hohe Abbruchleistung sowie lange Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk erzielt.
Produkteigenschaften:
• Metabo VibraTech (MVT) – Gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
• Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung – dadurch langlebig und robust
• Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Bohren mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
• Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
• Sicherheitskupplung – mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers zum sicheren Arbeiten
Lieferumfang: Maschine , gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
619,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
737,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

