4001002016 Akku-Bohrhammer solo SDS max EXBH18V-45, XL-Boxx
Akku-Bohrhammer SDS max EXBH18V-45, XL-BOXX
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:EXBH18V-45
Rubix:3853212
Hersteller:0611913300
EAN:4053423352696






Produktdetails : 4001002016 Akku-Bohrhammer solo SDS max EXBH18V-45, XL-Boxx
Akku-Bohrhammer mit SDS max EXBH18V-45, Der Bohrhammer EXPERT EXBH18V-45 SDS max setzt neue Geschwindigkeitsmaßstäbe für deine Arbeit mit bis zu 2-facher Bohrgeschwindigkeit im Vergleich zum Professional GBH 18V-36 C*. Möglich wird diese überlegene Power mit einer Schlagenergie von 12,5 J durch die BITURBO BRUSHLESS-Technologie mit Hochleistungsmotor und -antriebssystem, die speziell auf die extreme Leistung unserer EXPERT-Akkus abgestimmt ist. Mit nur einer Akkuladung kannst du mit dem EXPERT EXBA18V-150 bis zu unglaubliche 33 Löcher mit einer Tiefe von 150 mm und einem 25-mm-Bohrer bohren. Außerdem ist das Gerät mit einem Gewicht von lediglich 8 kg (ohne Akku) das leichteste Werkzeug seiner Klasse. Der leichte Motor und das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung machen das möglich. Dieser Bohrhammer eignet sich perfekt zum Bohren und Meißeln in Beton, Naturstein und Mauerwerk. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Der EXPERT EXBH18V-45 bietet fortschrittlichen Anwenderschutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko durch einen Motorstopp bei blockierendem Bohrer. Für ermüdungsärmeres Arbeiten sorgt das Vibration Control System mit einem entkoppelten Haupthandgriff und einem Schwingungsdämpfer. Restart Protection verhindert das unbeabsichtigte Wiederanlaufen. Das Werkzeug hat einfache Einstellungen und zwei bedienerfreundliche Arbeitsmodi: 100 % Leistung für harte und 70 % Leistung für empfindliche Materialien. Darüber hinaus kann mit dem Drehzahlregler die Bohrgeschwindigkeit variabel an verschiedene Anwendungen angepasst werden. XL-BOXX (1 605 438 1JG). XL-BOXX-Einlage für EXBH18V-45/GBH18V-40 (6 082 850 7PN). 1x Zusatzgriff (1 607 000 GC8). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 8 kg |
| Bohrleistung Beton | 45 mm |
| Kabellos | ja |
| Schlagfrequenz | 2740 cp/min |
| Spannhülse | sds max |
| Modell | exbh18v-45 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.028,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.224,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std