4001002015 Akku-Bohrhammer solo SDS plus EXBH18V-32F, XL-Boxx

Akku-Bohrhammer SDS plus EXBH18V-32F, XL-BOXX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:EXBH18V-32F
Rubix:3853214
Hersteller:0611922101
EAN:4053423328875
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Gewicht4,2 kg
Bohrleistung Beton32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4001002015 Akku-Bohrhammer solo SDS plus EXBH18V-32F, XL-Boxx


Akku-Bohrhammer mit SDS plus EXBH18V-32F, Der EXPERT EXBH18V-32F ist der robuste Hochleistungs-Bohrhammer mit SDS plus zum Bohren von Löchern mit großen Durchmessern und hohen Bohrtiefen. Er sorgt für effizienteres Arbeiten durch bis zu 60 % höhere Bohrgeschwindigkeit bei mittleren Durchmessern (? 10-20 mm. im Vergleich zum Professional GBH 18V-28). Möglich wird das durch die BITURBO BRUSHLESS-Technologie mit Hochleistungsmotor und -antriebssystem, die speziell auf die extreme Leistung unserer EXPERT-Akkus abgestimmt ist. Dieses hocheffiziente Antriebssystem steigert die Produktivität und schafft deutlich mehr Bohrlöcher pro Akkuladung. Der Bohrhammer mit SDS plus bietet wirkungsvollen Anwenderschutz: Vibration Control verringert schädliche Schwingungen für ermüdungsärmeres Arbeiten, und KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer. Der EXPERT EXBH18V-32F bietet außerdem einen exzellenten Werkzeugschutz und einen extrem robusten Akkuschutz, der den Akku sicher schützt, wenn das Werkzeug herunterfällt. Das Werkzeug hat einfache Werkzeugeinstellungen und zwei bedienerfreundliche Arbeitsmodi: 100 % Leistung für harte und 70 % Leistung für empfindliche Materialien. Der kabellose EXPERT EXBH18V-32F wurde zum Hammerbohren in Beton und Ziegelsteinen, für Bewehrungsanschlüsse, zum Aufrauen von Oberflächen, zum Setzen von Schwerlastankern und für Meißelarbeiten entwickelt. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akku-Allianz. 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). XL-BOXX-Einlage (1 600 A03 28E). Zusatzhandgriff (1 607 000 G25). Tiefenanschlag (1 613 001 003). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch (ET-Nr. 1 619 200 413)

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Gewicht4,2 kg
Bohrleistung Beton32 mm
Kabellosja
Leerlaufdrehzahl790 rpm
Schlagfrequenz4300 cp/min
Bohrleistung Metall13 mm
Spannhülsesds plus
Modellexbh18v-32f
509,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
605,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std