Referenzen
Spartex:RONZ22A2/25
Rubix:3392667
Hersteller:255142Z22
EAN:4043377358585


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : NFE25-514 Z22 A2 AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form Z A2 40X22X3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Größe | z |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,36 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
7,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
22 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
40 mm
Durchmesser, metrisch
M22