Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONMU2A4/500, Innendurchmesser: 2 mm | Außendurchmesser: 5.5 mm | Norm: NFE 25514
AFNOR-Scheiben Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONMU2A4/500
Rubix:3392624
Hersteller:255144M2
EAN:4043377141576


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
Produktdetails : NFE25-514 M2 A4 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A4 5,5X2X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Norm | nfe 25514 |
| Durchmesser, metrisch | m2 |
| Größe | m |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
3,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
2 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
5,5 mm
Durchmesser, metrisch
m2