AEVUZ-63-20-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVUZ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVUZ-63-20-A-P-A
Rubix:425898
Hersteller:157288
EAN:4052568124977
AEVUZ-63-20-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVUZ-63-20-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVUZ-100-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Kompaktzylinder AEVUZ-63-20-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1404,1 g
Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
345,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
411,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage