AEVUZ-32-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVUZ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:AEVUZ-32-15-P-A
Rubix:425841
Hersteller:157228
EAN:4052568124410
AEVUZ-32-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVUZ-32-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVUZ-100-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Kompaktzylinder AEVUZ-32-15-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht387 g
Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,97 exkl. MwSt.
/ Stück
215,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage