AEVUZ-25-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVUZ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVUZ-25-20-P-A
Rubix:425837
Hersteller:157224
EAN:4052568124373
AEVUZ-25-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVUZ-25-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVUZ-100-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Kompaktzylinder AEVUZ-25-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht260 g
Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
164,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage