AEVUZ-16-5-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVUZ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVUZ-16-5-A-P-A
Rubix:425867
Hersteller:157257
EAN:4052568124663
AEVUZ-16-5-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVUZ-16-5-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVUZ-100-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Kompaktzylinder AEVUZ-16-5-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
136,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage