AEVULQ-80-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVULQ-80-20-P-A
Rubix:425693
Hersteller:157062
EAN:4052568122935
AEVULQ-80-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder aevu
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVULQ-80-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVULQ-80-20-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Kompaktzylinder AEVULQ-80-20-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2000 g
Typkompaktzylinder aevu
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
464,19 exkl. MwSt.
/ Stück
552,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std