AEVULQ-32-25-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:AEVULQ-32-25-P-A
Rubix:425677
Hersteller:157046
EAN:4052568122775
AEVULQ-32-25-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder aevu
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVULQ-32-25-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVULQ-32-25-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Kompaktzylinder AEVULQ-32-25-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht422,6 g
Typkompaktzylinder aevu
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,38 exkl. MwSt.
/ Stück
238,45 inkl. MwSt.