AEVULQ-25-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVULQ-25-15-P-A
Rubix:425670
Hersteller:157039
EAN:4052568122706
AEVULQ-25-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder aevu
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVULQ-25-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVULQ-25-15-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Kompaktzylinder AEVULQ-25-15-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht245 g
Typkompaktzylinder aevu
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
170,65 exkl. MwSt.
/ Stück
203,07 inkl. MwSt.