AEVU-25-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:AEVU-25-10-A-P-A
Rubix:425628
Hersteller:156992
EAN:4052568122287
AEVU-25-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder aevu
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVU-25-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVU-32-10-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Kompaktzylinder AEVU-25-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht230 g
Typkompaktzylinder aevu
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,47 exkl. MwSt.
/ Stück
162,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage