AEVC-80-25-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVC-80-25-A-P-A
Rubix:428859
Hersteller:188305
EAN:4052568149093
AEVC-80-25-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-80-25-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-80-25-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=85 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Kurzhubzylinder AEVC-80-25-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=85 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1366,8 g
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub25 mm
Typaevc kurzhubzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
287,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage