AEVC-40-10-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:AEVC-40-10-A-P-A
Rubix:428784
Hersteller:188228
EAN:4052568148386
AEVC-40-10-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-40-10-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-40-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=28 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Kurzhubzylinder AEVC-40-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=28 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht316,35 g
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,46 exkl. MwSt.
/ Stück
119,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage