DSBC-50-200-PPVA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBC-50-200-PPVA-N3
Rubix:1810981
Hersteller:1366955
EAN:4052568016500
DSBC-50-200-PPVA-N3 Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-50-200-PPVA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)380x65x65 mm
Bruttogewicht2334,58 g
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub200 mm
Typdsbc-normzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
177,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std