AEVC-32-10-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVC-32-10-A-P-A
Rubix:428756
Hersteller:188199
EAN:4052568077846
AEVC-32-10-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-32-10-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-32-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=22 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Kurzhubzylinder AEVC-32-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=22 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht204,82 g
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
101,84 exkl. MwSt.
/ Stück
121,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage