AEVC-32-10-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:AEVC-32-10-A-P
Rubix:428759
Hersteller:188202
EAN:4052568077877
AEVC-32-10-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Technische Zusammenfassung
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-32-10-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-32-10-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=22 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Kurzhubzylinder AEVC-32-10-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=22 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht168,77 g
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,66 exkl. MwSt.
/ Stück
106,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage