ADVULQ-50-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVULQ Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVULQ-50-10-P-A
Rubix:425367
Hersteller:156722
EAN:4052568119751

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advulq |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : ADVULQ-50-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVULQ-50-10-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVULQ-50-10-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 623 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder advulq |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
281,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
335,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort