ADVU-40-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADVU-40-30-P-A
Rubix:425196
Hersteller:156545
EAN:4052568118099
ADVU-40-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-40-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-40-30-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht612,2 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,34 exkl. MwSt.
/ Stück
258,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage