MGPM20TF-50AZ Kompaktzylinder mit Führung

Kompakter Führungszylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MGPM20TF-50AZ
Rubix:2207918
Hersteller:MGPM20TF-50AZ
EAN:3618035908115
MGPM20TF-50AZ Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typgleitlager, kompaktführungszylinder; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MGPM20TF-50AZ Kompaktzylinder mit Führung


Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast konzipiert, wie sie beim Materialtransport, Heben und Stoppen vorkommen. Der Zylinder verfügt über ein ultrakompaktes Design, bei dem der Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers integriert ist. Mit zunehmender Hublänge nimmt auch die Lagerlänge zu, wodurch die Tragfähigkeit des Zylinders erhöht wird. Der MGP bietet eine höhere Belastbarkeit, längere Hübe, 2 Anschlüsse, Befestigungsnuten für Schalter auf zwei Seiten und eine vielseitigere T-Nut-Montage als die MGQ-Serie.
MGP-AZ, Kompaktzylinder mit Führung, pneumatische Dämpfung

Stärken

-Kompakter Führungszylinder, hohe Präzision, neuer Stil
Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Hübe: 10mm?bis 400mm, je nach Bohrungsgröße
Vielfältige Schalter mit verschiedenen Leitungslängen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1096 g
Typgleitlager, kompaktführungszylinder; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
311,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
370,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen