ADNGF-63-50-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
ADNGF Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADNGF-63-50-P-A
Rubix:443270
Hersteller:554274
EAN:4052568198992

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adngf |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : ADNGF-63-50-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADNGF-63-50-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1216,2 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder adngf |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage