Referenzen
Festo:ADNGF-25-50-PPS-A
Rubix:1801639
Hersteller:577222
EAN:4052568225766

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adngf |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : ADNGF-25-50-PPS-A Kompaktzylinder
Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder adngf |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage