ADNGF-100-80-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
ADNGF Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADNGF-100-80-P-A
Rubix:443290
Hersteller:554294
EAN:4052568199197

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adngf |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : ADNGF-100-80-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADNGF-100-80-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3979 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder adngf |
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
501,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage