ADN-80-80-I-PPS-A Kompaktzylinder

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADN-80-80-I-PPS-A
Rubix:1801591
Hersteller:572726
EAN:4052568219475
ADN-80-80-I-PPS-A Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-80-80-I-PPS-A Kompaktzylinder


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1882,5 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,05 exkl. MwSt.
/ Stück
252,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage