ADN-63-40-I-PPS-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-63-40-I-PPS-A
Rubix:1476740
Hersteller:572705
EAN:4052568219260
ADN-63-40-I-PPS-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-63-40-I-PPS-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht925 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub40 mm
Zolltarifcode84123100
150,63 exkl. MwSt.
/ Stück
179,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage