ADN-40-15-I-PPS-A Kompaktzylinder

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADN-40-15-I-PPS-A
Rubix:1801427
Hersteller:572665
EAN:4052568218867
ADN-40-15-I-PPS-A Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-40-15-I-PPS-A Kompaktzylinder


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x55x55 mm
Bruttogewicht402,41 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,16 exkl. MwSt.
/ Stück
116,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage