Referenzen
ACE:SCS64-50EU
Rubix:486667
EAN:4049012012102

Produktdetails : SCS64-50EU Sicherheitsstossdämpfer
Die Sicherheits-Stoßdämpfer der Baureihe SCS33 bis 64 basieren auf der innovativen Technik der erfolgreichen MAGNUM-Serie. Sie erzielen ihr sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis durch die Verwendung von Serienteilen aus der MAGNUM-Produktion und erlauben eine Standzeit von bis zu 1000 Lastwechseln. Die SCS wurden für den Not-Stopp-Einsatz konzipiert und können durch ihre kompakte Bauform in den Größen M33x1,5 bis M64x2 vielseitig, z.B. in Portal-, Förderanlagen oder Bestückungsautomaten, eingesetzt werden. Durch eine für den Anwendungsfall optimierte Kennlinie wurde die Energieaufnahme pro Hub im Bereich von 0,35 kNm bis zu 18 kNm auf über das Doppelte der MAGNUM-Serie erhöht. Optionaler Sensor zur Abfrage der komplett eingefahrenen Kolbenstange erhältlich. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Sicherheits-Stoßdämpfer SCS, Gewinde M64
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3180 g |
|---|---|
| Typ | scs |
| Hub | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
511,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
608,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage