D5 Gabelkopf M5 maximale Belastung 800N
Gabelkopf M5***maximale Belastung 800N***
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:D5
Rubix:147699
Hersteller:D5

Produktdetails : D5 Gabelkopf M5 maximale Belastung 800N
Gabelkopf (bis max. 800 N)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Typ | d |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std