PN125-40-2-6B Pneumatsiche Stangenklemmung 6bar
ACE Pneumatisches Klemmelement mit 6 bar Betriebsdruck
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:PN125-40-2-6B
Rubix:1971005
Hersteller:PN125-40-2-6B

Produktdetails : PN125-40-2-6B Pneumatsiche Stangenklemmung 6bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5850 g |
|---|---|
| Typ | pn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.454,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.730,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage