MA900EUM Klein-Stossdämpfer einstellbar

ACE Klein-Stoßdämpfer einstellbar

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:MA900EUM
Rubix:44146
Hersteller:MA900EUM
EAN:4049012002523
MA900EUM Klein-Stossdämpfer einstellbar

Technische Zusammenfassung

Typma
Hub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA900EUM Klein-Stossdämpfer einstellbar


ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Wenn das Dämpfungsverhalten von selbsteinstellenden Stoßdämpfern nicht ausreicht, kann die einstellbare MA-Serie exakt auf die jeweilige Aufgabe angepasst werden. Alle Typen haben einen integrierten Festanschlag. Durch die langen Hübe (MA900 mit 40 mm) entstehen nur sehr geringe Brems- und Stützkräfte. Der MA150 ist mit dem bewährten Rollmembransystem (MC150 bis MC600 Serie) ausgestattet und verfügt daher über alle Vorteile dieser Technik. Durch die stufenlose Einstellung deckt die MA-Serie einen effektiven Massenbereich von 0,2 kg bis 2040 kg ab. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Klein-Stoßdämpfer MA, einstellbar, Gewinde metrisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht400 g
Typma
Hub40 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur66 °C
Länge189 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84879059
229,54 exkl. MwSt.
/ Stück
273,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std