SC4525EUM-7 Stoßdämpfer
ACE Industriestoßdämpfer selbsteinst. MAGNUM-TOPFKOLBEN
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:SC4525EUM-7
Rubix:1123811
Hersteller:SC4525EUM-7

Produktdetails : SC4525EUM-7 Stoßdämpfer
Die neu entwickelten Industriestoßdämpfer SC4525EUM und SC4550EUM sind prädestiniert für das sichere und zuverlässige Abbremsen speziell von Drehbewegungen ohne unerwünschte Rückpralleffekte. Die aus der SC2- erie bekannte Topfkolbentechnologie wurde hierzu erfolgreich in die SC45-Serie transferiert. Durch eine signifikante Erhöhung des Ölvolumens bieten die Dämpfungselemente höchste Bremskräfte. Eine Montage nahe am Drehpunkt und daraus resultierende geringe Aufprallgeschwindigkeiten sind für die neue ACE Topfkolbengeneration kein Problem. Die kurzen Hublängen von 25 bis 50 mm sorgen in Kombination mit einer hohen Energieaufnahme für geringe Abbremszeiten. Für eine lange Standzeit der Dämpfer findet die aus der MAGNUM-Serie bewährte Dichtungstechnologie inklusive Membranspeicher Verwendung. Für den direkten Einbau im Druckraum, z. B. in Drehmodulen, sind Ausführungen mit Spezialdichtungen verfügbar. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1270 g |
|---|---|
| Typ | sc |
| Hub | 23,1 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
526,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
626,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage