18149-511-09 GR. C68 SCHWARZ Shorts ULTIMATE STRETCH 88% PE/12% Elastolefin
Accelerate Shorts 18149
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:18149-511-09 C68
Rubix:2701647
Hersteller:18149-511-09 C68
EAN:5711074720545



Produktdetails : 18149-511-09 GR. C68 SCHWARZ Shorts ULTIMATE STRETCH 88% PE/12% Elastolefin
Niedriges Gewicht, sehr hohe Strapazierfähigkeit
● Material: 88 % Polyester, 12 % Elastolefin
● Gewicht: 270 g/m²
● In alle Richtungen elastisch, wasserabweisend
● Niedrige Taille mit anatomisch, geschnittenem Bund
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf
● Schenkeltasche mit integriertem, abnehmbarem ID-Kartenhalter
● Schenkeltasche mit Zollstocktasche
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 88 % Polyester, 12 % Elastolefin
● Gewicht: 270 g/m²
● In alle Richtungen elastisch, wasserabweisend
● Niedrige Taille mit anatomisch, geschnittenem Bund
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf
● Schenkeltasche mit integriertem, abnehmbarem ID-Kartenhalter
● Schenkeltasche mit Zollstocktasche
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz, Größe 68
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 68 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 275 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
68
