Hose Mascot 18679-442-09-90C52, Größe: 90/52 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester

Accelerate Hose Stretch 18679

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18679-442-09-90C52
Rubix:2701306
EAN:5711074691197
18679-442-09-90C52 SCHWARZ Hose Accelerate Stretch-Einsätze
Technische Zusammenfassung
Farbeschwarz
Größe90/52
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18679-442-09 GR. 90C52 SCHWARZ Hose Schenkeltaschen 65% PE/35% BW


Einzigartige Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Zahlreiche, elastische Einsätze
● Niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund
● Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und abnehmbaren ID-Kartenhalter
● Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz, Größe 52

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe90/52
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur270 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,90 exkl. MwSt.
/ Stück
80,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

90/52
Wählen Sie Varianten (161)