Hose Mascot 18679-442-010-82C58, Größe: 82/58 | Farbe: Marineblau | Hauptmaterial: Polyester

Accelerate Hose Stretch 18679

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18679-442-010-82C58
Rubix:2701210
EAN:5711074690756
18679-442-010-82C58 SCHWARZBLAU Hose Accelerate Stretch-Einsätze
Technische Zusammenfassung
Farbemarineblau
Größe82/58
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18679-442-010 GR. 82C58 SCHWARZBLAU Hose Schenkeltaschen 65% PE/35% BW


Einzigartige Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Zahlreiche, elastische Einsätze
● Niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund
● Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und abnehmbaren ID-Kartenhalter
● Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarzblau, Größe 58

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größe82/58
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur270 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,31 exkl. MwSt.
/ Stück
77,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

82/58
Wählen Sie Varianten (161)