Hose Mascot 18479-311-03-76C48, Größe: 76/48 | Farbe: Grün | Hauptmaterial: Polyamid

Accelerate Hose Stretch 18479

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18479-311-03-76C48
Rubix:2701023
EAN:5711074715138
18479-311-03-76C48 GRÜN Hose Accelerate ULTIMATE STRETCH
Technische Zusammenfassung
Farbegrün
Größe76/48
Hauptmaterialpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18479-311-03 GR. 76C48 GRÜN Hose ULTIMATE 92% PA/8% EL


Niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit
● Material: 93 % Nylon, 7 % Elasthan
● Gewicht: 250 g/m²
● Wasserabweisender Stretchstoff, in alle Richtungen elastisch
● Vordertaschen und Gesäßtaschen im Design integriert
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss, abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
● Regulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
● Knieschutz durch seitliche Reißverschlussöffnung einsetzbar
● Hosenbeine sind ergonomisch geformt
● Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung
● Doppelnaht an den Beinen und im Schrit
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Gürtelschlaufen
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
grün , Größe 48

Technische Informationen


Attribute
Farbegrün
Größe76/48
Hauptmaterialpolyamid
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur235 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,81 exkl. MwSt.
/ Stück
92,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

76/48
Wählen Sie Varianten (116)