Hose Mascot 18479-311-010-82C48, Größe: 82/48 | Farbe: Marineblau | Hauptmaterial: Polyamid
Accelerate Hose Stretch 18479
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:18479-311-010-82C48
Rubix:2700944
EAN:5711074714865

Produktdetails : 18479-311-010 GR. 82C48 SCHWARZBLAU Hose ULTIMATE 92% PA/8% EL
Niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit
● Material: 93 % Nylon, 7 % Elasthan
● Gewicht: 250 g/m²
● Wasserabweisender Stretchstoff, in alle Richtungen elastisch
● Vordertaschen und Gesäßtaschen im Design integriert
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss, abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
● Regulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
● Knieschutz durch seitliche Reißverschlussöffnung einsetzbar
● Hosenbeine sind ergonomisch geformt
● Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung
● Doppelnaht an den Beinen und im Schrit
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Gürtelschlaufen
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 93 % Nylon, 7 % Elasthan
● Gewicht: 250 g/m²
● Wasserabweisender Stretchstoff, in alle Richtungen elastisch
● Vordertaschen und Gesäßtaschen im Design integriert
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss, abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
● Regulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
● Knieschutz durch seitliche Reißverschlussöffnung einsetzbar
● Hosenbeine sind ergonomisch geformt
● Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung
● Doppelnaht an den Beinen und im Schrit
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Gürtelschlaufen
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarzblau, Größe 48
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 82/48 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 235 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
82/48
