Kälte- und Wetterschutz Arbeitsjacke Mascot 18345-231-1809-2XL, Größe: 2XL | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Polyester
Accelerate Damen Winterjacke 18345
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:18345-231-1809-2XL
Rubix:2701957
EAN:5711074682492

Produktdetails : 18345-231-1809 GR. 2XL ANTHRAZIT/SCHWARZ Winterjacke CLIMASCOT Damen 100% PE
Wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 210 g/m²
● Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten
● Atmungsaktiv
● Einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren
● Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
● Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren
● Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
● Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
● Innentasche mit Reißverschluss
● Abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Brusttasche und Vordertasche mit Reißverschluss
● Regulierbarer Gummizug in der Unterkante
● Reflexe für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C
● Norm: EN 342 Kl. 3/WP, EN 343 Kl. 3/1 Wassersäule 5.000 mm gemäß ISO 811 Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 210 g/m²
● Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten
● Atmungsaktiv
● Einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren
● Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
● Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren
● Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
● Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
● Innentasche mit Reißverschluss
● Abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Brusttasche und Vordertasche mit Reißverschluss
● Regulierbarer Gummizug in der Unterkante
● Reflexe für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C
● Norm: EN 342 Kl. 3/WP, EN 343 Kl. 3/1 Wassersäule 5.000 mm gemäß ISO 811 Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
dunkelanthrazit/schwarz, Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage