AOH 24144 (AKN) Abziehhülse für Druckölmontage

ABZIEHHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:AOH24144-AKN
Rubix:3054176
Hersteller:891258
EAN:4055953011975
AOH 24144 (AKN) Abziehhülse für Druckölmontage
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser200 mm
Außengewindetr 230x4
Breite170 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AOH 24144 (AKN) Abziehhülse für Druckölmontage


ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse für Druckölmontage

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außengewindetr 230x4
Breite170 mm
Außendurchmesser220 mm
Serieaoh241
Werkstoffstahl
Gewicht10,5 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
883,84 exkl. MwSt.
/ Stück
1.051,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage